SHARK SAW
愉し火 焚き火鋸替刃
刃が食い込みやすいカーブ刃形状
ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
刃渡り(mm)
180
材質(刃)
SK-85
のこぎり板厚(mm)
0.8
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
3.2
刃先処理
衝撃焼入
表面処理
刃部:フッ素コート
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498605
180mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください