Panasonic(パナソニック)
LED消火栓表示灯防雨型
光源
LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)
LED寿命(時間)
40000
質量(kg)
0.5
幅(Φmm)
100
出しろ(mm)
68
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
材質/仕上
ガラス/内面赤色塗装(グローブ)
保護等級
IP23・埋込部:IP20
仕様
消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※AC100V専用
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498553
NNF70014
¥
38,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください