ライトイーグル ロングタイプ

ライトイーグル ロングタイプ - アトムライトイーグル ロングタイプ - アトムライトイーグル ロングタイプ - アトムライトイーグル ロングタイプ - アトムライトイーグル ロングタイプ - アトムライトイーグル ロングタイプ - アトム
(2件のレビュー)

すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。
しかも軽くて使いやすい。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
全長30cmのロングタイプです。

用途
油を扱う作業全般
土木建設業、農業、水産加工など
仕様裏布付きタイプソフトタイプ、中長タイプ材質(裏)純綿メリヤス材質(表)ニトリルゴム材質(樹脂部)セラミック粒子内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075816641300-30M307.411.222.4・表:ニトリルゴム ・裏:綿グリーン耐油性
1,000
759
835(税込)
当日出荷
075816731300-30L307.811.823.6・表:ニトリルゴム ・裏:綿グリーン耐油性
1,000
759
835(税込)
当日出荷
075816821300-30LL3081224・表:ニトリルゴム ・裏:綿グリーン耐油性
1,000
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07581682
2018-06-16
用途: レンコン堀作業
農・林・水産業

強度、しなやかさは他の手袋を大きく引き離している。

対象商品 : 07581664
2015-04-14
用途: 油の付いた部品を外す時。
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

工具がしっかり握る事が出来て、使いやすいです。見た目はゴワゴワした感じですが、意外と柔らかく、使いやすいし、寒い時は、中に軍手をしますが、割合柔らかいので、使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする