マスプロ電工
BL型 共同受信用 UHFアンテナ
偏波
水平・垂直
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
電圧定在波比
2.5以下
前後比(dB)
15以上
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1455×373×550
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
受信チャンネル(ch)
周波数(MHz)
動作利得(dB)
半値幅(度)
受風面積(m
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85500109
ULN-20M
13~34
470~602
9.0以上
50以下
0.17
約2.5
¥
55,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85500118
UWN-20M
13~52
470~578、578~710
8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
0.16
約2.4
¥
47,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください