マスプロ電工
BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)
偏波
水平・垂直
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
電圧定在波比
2.5以下
前後比(dB)
15以上
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
受信チャンネル(ch)
周波数(MHz)
動作利得(dB)
半値幅(度)
受風面積(m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85500127
ULN-20SM
13~34
470~602
9.0以上
50以下
0.16
1445×373×545
約3.6
¥
148,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
85500136
UWN-20SM
13~52
470~578、578~710
8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
0.15
1455×373×545
約3.5
¥
136,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください