曜日別特売

アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします

寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4内容量1個
注意
※プレートねじを過大なトルクで締め付けると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510943WTA8101Wマットホワイト
530
469
516(税込)
当日出荷
85510959WTA8101Bマットブラック
680
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: SO-STYLEに合わせて交換
建設業・工事業

SO-STYLEのコンセントと合います。
プレートの天面(側面)が標準プレートより厚く直角になっている為、ホコリが溜まりやすそうです。

2023-10-11
用途: 標準でついていた物からアドバンスへ
その他業種

見た目もカッコ良く
スタイリッシュな為、いいです!
標準でついてものとは比べものにならない

対象商品 : 85510943
2023-10-11
用途: 標準でついていた物からアドバンスへ
その他業種

見た目もカッコ良く
スタイリッシュな為、いいです!
標準でついてものとは比べものにならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする