Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
材質
ABS樹脂
プレート形状
2連用
寸法(mm)
120×116
使用場所
住宅、事務所
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~+40
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
内容量
1個
注意
※プレートねじを過大なトルクで締め付けると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510968
WTA8112W
マットホワイト
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85510977
WTA8112B
マットブラック
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください