曜日別特売

アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ

アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)

LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。

定格電圧(V)AC100マットブラック取付場所使用場所内玄関負荷容量1.2A 100V AC消費電力(W)0.05開閉100000回検知方式熱線レベル変化分検知適合ボックス1コ用スイッチボックス適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用使用周囲温度(℃)-10~40接触仕様半導体スイッチ方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s内容量1個
注意
※本商品は、照明器具制御用として開発した商品です。負荷として照明器具以外は接続しないでください。熱線センサによる自動開閉を行うため、感電、火災、障害等の原因になります。
※本商品をセキュリティー用途(防犯、防災、その他人命に関わる用途)には、ご使用にならないでください。
※使用用途により、安全性が求められる場合には、保護装置、保護回路等を設け、単一故障では不安全にならないように安全性を図ってください。
※適合負荷容量を超えて使用しないでください。発熱、発火の原因になります。
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱、発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままで結線しないでください。発熱、発火等の原因になります。
※器具裏面の電線穴への心線の差し込みは、確実に十分差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱、発火等の原因になります。
※ 浴室などの湿気の多い場所や、雨水のかかる屋外,屋側には取り付けないでください。故障の原因になります。
※本商品は、照明器具制御のスイッチです。負荷配線にコンセント回路や配線ダクトを接続しないでください。コンセント回路や配線ダクトを接続されますと、照明器具以外の負荷や定格電流以上の負荷が接続される恐れがあり、誤動作による事故や怪我及び火災、過負荷による発火・発煙の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511004WTA1811BK
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする