曜日別特売

アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ

アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ - Panasonic(パナソニック)

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。

定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)マットブラック取付場所使用場所廊下・階段・内玄関消費電流(mA)定格:5配線方式信号:2線無極配線方式適合ボックス1コ用スイッチボックス適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)使用周囲温度(℃)-10~40結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s内容量1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511029WTA19119B
10,250
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする