Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ エクストラメタルハンドル 表示付 バイブレーション仕上
適合
【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列
仕様
表示付・ネームなし
種別
トリプル
内容量
1個
注意
※水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
※体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85511099
WTA3023S
シルバー
3023S
¥
6,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85511108
WTA3023Y
ゴールド
3023Y
¥
6,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85511117
WTA3023A
ブラウン
3023A
¥
6,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください