熱線センサ付ナイトライト

熱線センサ付ナイトライト - Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライト - Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライト - Panasonic(パナソニック)

導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人が近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。
明るさセンサ・コンセント付

定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125LED色電球色極数2極結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知方式熱線レベル変化分検知検知エリア7 分割消費電力(W)0.6使用場所住宅、事務所などの屋内使用周囲温度(℃)-10~40仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)内容量1個
注意
※過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511214WTL4065MWKマットセラミックホワイト100以上
8,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
85511223WTL4065MBKマットブラック-
8,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
25207186WTL4065MHKマットグレー100以上
8,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする