DL 広角タイプ

DL 広角タイプ - Panasonic(パナソニック)DL 広角タイプ - Panasonic(パナソニック)DL 広角タイプ - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)調光の可否内容量1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込高(mm)
質量(kg)
色温度(K)
子品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511607XND5538WLLJ939.41421.33000【本体】NDN68303W【電源ユニット】NNK55001NLJ95315134.8【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
79,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85511643XND5538WVLJ939.41421.33500【本体】NDN68302W【電源ユニット】NNK55001NLJ95475138.9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
79,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85511589XND5538SWLJ939.41421.34000【本体】NDN68301S【電源ユニット】NNK55001NLJ95555140.9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
79,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85511668XND5538WWLJ939.41421.34000【本体】NDN68301W【電源ユニット】NNK55001NLJ95570141.3【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
79,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85511625XND5538WNLJ939.41421.35000【本体】NDN68300W【電源ユニット】NNK55001NLJ95600142.1【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
79,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85513068XND7538SLLJ956.61551.33000【本体】NDN88303S【電源ユニット】NNK75002NLJ96225109.9【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
92,600
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85513104XND7538SVLJ956.61551.33500【本体】NDN88302S【電源ユニット】NNK75002NLJ96415113.3【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
92,600
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85513129XND7538SWLJ956.61551.34000【本体】NDN88301S【電源ユニット】NNK75002NLJ96525115.2【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
92,600
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85513086XND7538SNLJ956.61551.35000【本体】NDN88300S【電源ユニット】NNK75002NLJ96560115.9【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
92,600
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
85511309XND3538SWLZ929.111714000【本体】NDN48301S【電源ユニット】NNK35002NLZ94105141【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
代替品有
85511248XND3538SLLZ929.111713000【本体】NDN48303S【電源ユニット】NNK35002NLZ93915134.5【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
85511284XND3538SVLZ929.111713500【本体】NDN48302S【電源ユニット】NNK35002NLZ94040138.8【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
85511345XND3538WVLZ929.111713500【本体】NDN48302W【電源ユニット】NNK35002NLZ94050139.1【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
85511363XND3538WWLZ929.111714000【本体】NDN48301W【電源ユニット】NNK35002NLZ94120141.5【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
85511266XND3538SNLZ929.111715000【本体】NDN48300S【電源ユニット】NNK35002NLZ94130141.9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
85511327XND3538WNLZ929.111715000【本体】NDN48300W【電源ユニット】NNK35002NLZ94140142.2【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
50,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85511309XND3538SWLZ919655785XND3538SWLJ9XND3538SWLZ9 ダウンライト350形 Φ100 広角 4000K Panasonic(パナソニック) 19655785ダウンライト350形 Φ100 広角 4000KPanasonic(パナソニック)1組
22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする