曜日別特売

DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光

DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光 - Panasonic(パナソニック)
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN48301S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)4105エネルギー消費効率(Lm/W)136.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否内容量1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511318XND3538SWRY9
61,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする