セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)133質量(kg)1光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68602W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)138.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当内容量1セット