DL550形 Φ250 拡散 3500K 無線調光

DL550形 Φ250 拡散 3500K 無線調光 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242光源色温白色消費電力(W)40定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当色温度(K)3500調光の可否制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)調光率(%)5~100材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用角度(°)光源遮光角:15光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光束(Lm)5385配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68907S【電源ユニット】NNK55001NRY9内容量1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85513034XND5597SVRY92501455385
84,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする