セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242光源色昼白色消費電力(W)56.6定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当色温度(K)5000調光の可否可調光率(%)1~100材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用角度(°)光源遮光角:15光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)143.5光束(Lm)8125配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NLJ9内容量1セット