曜日別特売
モノタロウ

防草シート 不織布製 5年耐久

防草シート 不織布製 5年耐久 - モノタロウ防草シート 不織布製 5年耐久 - モノタロウ防草シート 不織布製 5年耐久 - モノタロウ
(4件のレビュー)

しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル長さ(m)50モスグリーン使用目的防草目付(g/m2)145厚さ(mm)約0.5耐候年数(年)屋外暴露:5内容量1本
注意
※2025年11月出荷分より順次仕様変更。切替期間中は旧仕様と新仕様が混在する場合があります。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85515685-1
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85515694-2
23,980
26,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
不織布製 防草シート ラインナップ
防草シート 不織布製幅(m)長さ(m)耐年数厚み(mm)遮光率(%)特長
防草シート 不織布製 5年耐久
防草シート 不織布製 5年耐久
1505年0.599%以上しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート 不織布製 10年耐久
防草シート 不織布製 10年耐久
13010年0.899%以上施工しやすさと強度のバランスが取れたポりエステル製不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート不織布15年耐久
防草シート不織布15年耐久
13015年199%以上設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
不織布に適応する商品imgimgimgimgimg
商品名シート押さえ コの字型 Φ4X40押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40シート押さえピン21cm ワッシャー付きシート押さえ U字型押さえ板 シート押さえU字型用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 除草シート

安い3年耐久と迷いましたが、丈夫そうなのでこちらにしました。商品は確かにしっかりしていますが、まだ耐久性は未知数なのでやや満足としました。あと20Mとか30Mの長さがあれば買いやすいかもしれません

対象商品 : 85515685
2025-09-02
用途: 外構工事
合同会社ニッコー設備建設業・工事業

この防草シート以外は使いたくありません。
カット時の解れもなく作業がとても楽だと思います。

対象商品 : 85515685
2023-05-07
用途: 建物周り砂利ひき前の下地
鳶 岩崎土建工業建設業・工事業

値段が高いと思いつつ、購入し使用しましが、ハッキリ言って、シートがしっかりしていてやぶけずらく良いと思います。正直言って薄いシートは破けたり強い草が出てきたりするのも見たことがあります。私はおすすめです。てか、改めてまた1本買っちゃいました。

5が参考にしています
対象商品 : 85515685
2023-05-17
用途: ハウスの下回りに使用
製造業

防草と雨水の水はけ用に使用 今まで使用していた物とは変わらず価格も安く
手頃で使用感も変わらずでした
5年耐用とあるが 5年持てば十分と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする