セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242光源色白色消費電力(W)68.8定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)色温度(K)4000調光の可否可調光率(%)1~100材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用角度(°)光源遮光角:15光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9内容量1セット