Panasonic(パナソニック)
DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
57
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置
天井埋込型
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
内容量
1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
質量(kg)
色温度(K)
子品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85514373
XND7597SWRY9
250
153
1.4
4000
【本体】NDN88906S【電源ユニット】NNK75002NRY9
8110
142.2
拡散タイプ
¥
98,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
85514389
XND7598SNRY9
300
173
2
5000
【本体】NDN88910S【電源ユニット】NNK75002NRY9
8080
141.7
広角タイプ
¥
98,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください