曜日別特売

セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード) - ベッセル

各種金属を高速切断。
キワ切りできるしなり刃。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
山数
刃先形状
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85502026SBC-1415-51セット(5枚)15014レイカーセット鉄:3~8、ステンレス:3~8、非鉄金属:3~8
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85502035SBC-1420-51セット(5枚)20014レイカーセット鉄:3~8、ステンレス:3~8、非鉄金属:3~8
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
85502044SBC-1420-101セット(10枚)20014レイカーセット鉄:3~8、ステンレス:3~8、非鉄金属:3~8
5,850
4,898
5,388(税込)
当日出荷
85502053SBC-1425-51セット(5枚)25014レイカーセット鉄:3~8、ステンレス:3~8、非鉄金属:3~8
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502069SBC-1425-101セット(10枚)25014レイカーセット鉄:3~8、ステンレス:3~8、非鉄金属:3~8
7,080
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502078SBC-1815-51セット(5枚)15018レイカーセット鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502087SBC-1820-51セット(5枚)20018レイカーセット鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4
3,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
85502096SBC-1820-101セット(10枚)20018レイカーセット鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4
5,850
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502105SBC-1825-51セット(5枚)25018レイカーセット鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502114SBC-1825-101セット(10枚)25018レイカーセット鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4
7,080
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502123SBC-1830-51セット(5枚)30018レイカーセット鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502139SBC-2415-51セット(5枚)15024ウェーブセット鉄:~3、ステンレス:~3、非鉄金属:~3
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502148SBC-2420-51セット(5枚)20024ウェーブセット鉄:~3、ステンレス:~3、非鉄金属:~3
3,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする