曜日別特売

セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)

セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBR ライノブレード) - ベッセル

解体作業を重視した、厚刃仕様。
釘入り木材などの複合素材に最適。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途各種解体作業、ALCの切断などに。刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
山数
刃先形状
切断能力(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85502157SBR-0920-51セット(5枚)2009オルタネートセット-ALC:〇、塩ビ管:〇、木材:〇
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
85502166SBR-0920-101セット(10枚)2009オルタネートセット-ALC:〇、塩ビ管:〇、木材:〇
6,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
85502175SBR-0925-51セット(5枚)2509オルタネートセット-ALC:〇、塩ビ管:〇、木材:〇
4,030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502184SBR-0925-101セット(10枚)2509オルタネートセット-ALC:〇、塩ビ管:〇、木材:〇
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502193SBR-0930-51セット(5枚)3009オルタネートセット-ALC:〇、塩ビ管:〇、木材:〇
4,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502209SBR-0415-51セット(5枚)15010/14ウェーブセット鉄:3~13、ステンレス:3~13鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
3,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502218SBR-0420-51セット(5枚)20010/14ウェーブセット鉄:3~13、ステンレス:3~13鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
3,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502227SBR-0420-101セット(10枚)20010/14ウェーブセット鉄:3~13、ステンレス:3~13鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
6,050
4,298
4,728(税込)
当日出荷
85502236SBR-0425-51セット(5枚)25010/14ウェーブセット鉄:3~13、ステンレス:3~13鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
4,030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502245SBR-0425-101セット(10枚)25010/14ウェーブセット鉄:3~13、ステンレス:3~13鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502254SBR-0430-51セット(5枚)30010/14ウェーブセット鉄:3~13、ステンレス:3~13鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする