曜日別特売

セーバーソーブレード (SBL リザードブレード)

セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセルセーバーソーブレード (SBL リザードブレード) - ベッセル

先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。
コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途狭い箇所の解体作業に。山数10/14刃先形状ウェーブセット刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇内容量1セット(5枚)
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85502263SBL-0415-5150
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
85502279SBL-0420-5200
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85502288SBL-0425-5250
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする