協和紙工
旧JIS規格対応学校机用飛沫防止ガード
学校の授業の感染予防に旧JIS規格の天板に対応!
1枚から購入OK
付属品
ゴムひも付、名前シール付
材質
高透明度PET製
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×400×550
包装形態
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85508484
52216
クリア
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください