曜日別特売

TAO ネックレス ARANミニ

TAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテTAO ネックレス ARANミニ - コラントッテ

細いループのスリムタイプに「ARAN mini」が登場。
菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」が作り出す幾何学的なデザインが特徴。3mm径のスリムなループで軽い着け心地でありながら、4mm径のTAOネックレスと同等の磁力(55mT)を実現しています。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個(1個)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85502297ABARO07M43シルバー×ブルーラメM【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L)、エポキシ樹脂、POM
オープン
21,000
23,100(税込)
6日以内出荷
返品不可
85502306ABARO07L47シルバー×ブルーラメL【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L)、エポキシ樹脂、POM
オープン
21,000
23,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502315ABARO07LL51シルバー×ブルーラメLL【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L)、エポキシ樹脂、POM
オープン
21,000
23,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502324ABARO02M43シャンパンゴールド×レッドラメM【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/18金仕上)、エポキシ樹脂、POM
オープン
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502333ABARO02L47シャンパンゴールド×レッドラメL【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/18金仕上)、エポキシ樹脂、POM
オープン
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502349ABARO02LL51シャンパンゴールド×レッドラメLL【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/18金仕上)、エポキシ樹脂、POM
オープン
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする