曜日別特売

ロングタイツ(医療機器認証)

ロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテロングタイツ(医療機器認証) - コラントッテ

スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
腰の位置に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
左脚後ろの裾部分にリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
便利な内側ミニポケット付きで、コインや鍵等を収納できます。

用途腰の血行改善・コリに効く混率(%)<タイツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14、<ウエストゴム>ポリエステル90、ポリウレタン10使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)6個をN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00020000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個(1個)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85502473AMBKA01MブラックM約167~173約75~81
オープン
6,900
7,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502489AMBKA01LブラックL約172~178約79~85
オープン
6,900
7,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
85502498AMBKA01XLブラックXL約177~183約83~89
オープン
6,900
7,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502507AMBKA26MカモフラージュM約167~173約75~81
オープン
6,900
7,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502516AMBKA26LカモフラージュL約172~178約79~85
オープン
6,900
7,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
85502525AMBKA26XLカモフラージュXL約177~183約83~89
オープン
6,900
7,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする