Freud
マッチドプロファイルアンドスクライブビット
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
42.9
刃長(mm)
19
全長(mm)
77
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85503776
99-26012P
R1:5.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
85503785
99-26112P
R1:4.5、R2:5.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください