フェイスモールディングビット

フェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freudフェイスモールディングビット - Freud
軸径(Φmm)12内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ベアリング外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550379499-00812P44.428.677.112.7
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
8550380399-PK212P31.82058-
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
8550381999-PK312P31.823.87212.7
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする