Freud
ウッドボウルビット
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
15.9
全長(mm)
58.7
寸法R(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85504065
19-50606P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください