マルチプロファイルビット

マルチプロファイルビット - Freudマルチプロファイルビット - Freudマルチプロファイルビット - Freudマルチプロファイルビット - Freud
軸径(Φmm)12全長(mm)102刃長(mm)49刃径(Φmm)54.7ベアリング外径(Φmm)12.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550410899-PK112P54.712
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする