曜日別特売

充電式ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ

安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです
セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます
キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます
握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです
研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです
ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です

用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名BC-1800Lバッテリー容量(mAh)5000内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504223DG181 本体のみカニ目スパナ×1・補助ハンドル×1352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)100
31,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85504214DG181L5電池パック(B-1850LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)100
60,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85504248DG183 本体のみカニ目スパナ×1・補助ハンドル×1352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)125
33,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86764537DG183L5電池パック(B-1850LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)125
63,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85504239DG183L5カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)125
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85504239DG183L586764537DG183L5DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 86764537充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする