充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ

●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです
●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています
●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています
●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です
●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです

用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP電源(V)DC18型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171トルク(N・m)(高速)22・(低速)80電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します
※作業中に本体が振回されることがありますので本体を確実に保持してください
※誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類(ビットなど)や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504257DD181L5
68,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする