●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです
●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です
●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています
●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です
●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2(電池パック装着時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L内容量1台