●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです
●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です
●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます
●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます
●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます
●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です
用途各種木材の切断バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9(電池パック取付け時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄電源(V)DC10.8型番BW-1110L2電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125内容量1台