曜日別特売

高容量電子式24時間タイムSW1回路

高容量電子式24時間タイムSW1回路 - Panasonic(パナソニック)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。

動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極単投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504336TB291N
20,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85504336TB291N15872897TB291LTB291N 耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック) 15872897耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)1個
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする