協約 週間タイムSW タイマ・2回路

協約 週間タイムSW タイマ・2回路 - Panasonic(パナソニック)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。

動作周期週間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210内容量1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504354TB262201N-
28,30024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
71695605TB262201N【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
28,30024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする