曜日別特売

コードレスのこぎり

コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり - BOSCH(ボッシュ)

ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。

用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)ストローク幅(mm)20ストローク数(min-1[回/分])0~2300最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253106KEO1181.4370×138×81対応
26,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85506969KEO118H1285×138×63-
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする