曜日別特売

コードレスジグソー本体のみ

コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。

用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15内容量1台
注意
※充電器とバッテリーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク数(min-1[回/分])
定格電圧(V)
ストローク幅(mm)
切断能力(mm)木材
切断能力(mm)軟鋼板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85506978ESAW118H0~2600DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)20706
12,800
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする