曜日別特売

コードレスクリーナー本体のみ

コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。

用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)商品タイプ本体真空度(hPa)92質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)内容量1台
注意
※充電器とバッテリーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85506987ADVAC118H
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする