BOSCH(ボッシュ)
ノズルセット
空気を注入する対象に合わせたノズルの調整が出来ます(16mmΦ、10mmΦ、6mmΦ)。
用途
エアベットや遊具などの空気入れや排出が楽にできます。
寸法(Φmm)
吸じんシステム:35
ノズル径(Φmm)
16、10、6
質量(g)
22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×140×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85506996
2609256F64
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください