BOSCH(ボッシュ)
パイプ
3本セット、1本35cmのパイプの組み合わせで、長さ調節が可能です。
用途
床掃除に腰を曲げずに作業が出来ます。
寸法(Φmm)
吸じんシステム:35
質量(g)
234
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×350×40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85507039
2609256F61
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください