メタル折り畳み式ソーホース

メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホース - STANLEY(Stanley Black & Decker)
(3件のレビュー)

折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。
使用しない時はコンパクトに収納できる。
脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!
使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。
すぐに使える「2脚セット」販売です。
2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。
タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)
※全体に安定した荷重がかかる場合
※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外

用途
木材カット時の脚として
天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り
簡易カフェテーブル、PCデスクとして
・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに
鉄製の為マグネットフックが使用できます。
材質寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95内容量1セット(2本)
注意
※メタルソーホースは2脚セットでの販売となります。
※商品画像の天板、フック、クランプは別売。ソーホースのみの販売となります。
※天板を乗せて使用する際には、天板が落ちないよう気をつけてご使用ください。
※2台使用時の耐荷重:約337kg。全体に安定した荷重がかかる場合(一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外)
※使用する際は水平な場所でご使用ください。
※脚の開閉時に手を挟まないように気を付けてご使用ください。
※商品イメージには、一部旧タイプの画像が使用されているものがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855073030076174801422使用時:横860、収納時:横795使用時:740、収納時:105
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 2台目購入しました
飲食業

丈夫で安心感があり、使いやすいです。用途に合わせて板を載せ替え、マーケット出店や実店舗で使用しています。買ってよかったです、

対象商品 : 85507303
2024-08-06
用途: テーブル台の脚として使用
不動産業

色もかっこよく、何より収納が楽で小さくなり置き場所に困りません。

対象商品 : 85507303
2023-10-20
用途: 木材の加工作業
サービス業

二つを連結してコンパクトになるため、収納や携帯に非常に便利でとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする