曜日別特売

【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m

【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m - イージーアップ

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。
熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。

用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など天幕:青(ブルー)寸法(m)2.9×2.9材質(フレーム)スチール・白粉体塗装材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール組立方法ワンタッチ式(一体型)適合用途日よけ用名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200文字数メーカー推奨:10文字まで機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%収納時寸法(cm)20×23×130質量(kg)12.6サービス分類名入れ内容量1台
注意
※日除け用簡易テントの為、常設や雨天のご使用はおやめ下さい。
※イージーアップテントは簡易利用を目的にとして設計されているため、常設はおやめください。
※天候不順の破損は保証がききませんので、悪天候時は速やかにテントを撤収してください。
※返品・交換は初期不良品のみ対象となります。初期不良があった場合は商品到着後、10日以内にご連絡をお願い致します。
※オプションとして、風対策用のウエイトや横幕がございます。
※垂幕部正面と裏面のブランドロゴが縫い付けてあります。(取り外しは不可となります。)
※納期は原稿確認後の設定目安となっております。
※名入れプリント位置は「垂幕部正面」となり、サイズは「W1500×H200mm」、プリント位置は中央での製作となります。またレイアウトはメーカー推奨での作成となります。
※文字数は最大10文字となります。((株)は1文字扱いとなります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85507809DMJ29-24-ブルー(青)
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,900/税込¥3,190
北海道地方1¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする