曜日別特売

【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m

【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m - イージーアップ

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。
最上級大型モデルのスチールフレーム版です。頑丈で安定感のあるスチールを採用

用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など寸法(m)3.0×3.0材質(フレーム)スチール・白粉体塗装材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール組立方法ワンタッチ式(一体型)適合用途日よけ用名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200文字数メーカー推奨:10文字まで機能防水・防炎 紫外線カット99%収納時寸法(cm)29×29×159支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)質量(kg)30付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレーサービス分類名入れ内容量1台
注意
※イージーアップテントは簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※ワンタッチテントは簡易利用を目的にとして設計されているため、常設はおやめください。
※天候不順の破損は保証がききませんので、悪天候時は速やかにテントを撤収してください。
※返品・交換は初期不良品のみ対象となります。初期不良があった場合は商品到着後、10日以内にご連絡をお願い致します。
※垂幕部正面と裏面のブランドロゴが縫い付けてあります。(取り外しは不可となります。)
※納期は原稿確認後の設定目安となっております。
※名入れプリント位置は「垂幕部正面」となり、サイズは「W1500×H200mm」、プリント位置は中央での製作となります。またレイアウトはメーカー推奨での作成となります。
※文字数は最大10文字となります。((株)は1文字扱いとなります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
名入れ印刷色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85507933DX30-17BL-ブルー(青)天幕:青(ブルー)1色(白/黒/赤/緑/黄)
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85507949DX30-17GR-グリーン(緑)天幕:緑(グリーン)1色(白/黒/赤/青/黄)
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85507958DX30-17RD-レッド(赤)天幕:赤(レッド)1色(白/黒/緑/青/黄)
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85507967DX30-17WH-ホワイト(白)天幕:白(ホワイト)1色(黒/赤/緑/青/黄)
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする