垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。
最上級大型モデルの軽量アルミフレーム版です。アルミフレームで錆びにくく、持ち運びラクラク。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など寸法(m)3.0×3.0材質(フレーム)アルミ・アルマイト加工材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール組立方法ワンタッチ式(一体型)適合用途日よけ用名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200文字数メーカー推奨:10文字まで機能防水・防炎 紫外線カット99%収納時寸法(cm)29×29×159支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)質量(kg)23付属品キャリーバック、30cm杭、天幕取付工具サービス分類名入れ内容量1台