曜日別特売

マルヨシパテキング

マルヨシパテキング - 好川産業マルヨシパテキング - 好川産業マルヨシパテキング - 好川産業マルヨシパテキング - 好川産業マルヨシパテキング - 好川産業マルヨシパテキング - 好川産業
(1件のレビュー)

軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。

用途パテ作業に最適全長(mm)180刃高(mm)45柄長さ(mm)9材質(柄部)シナ合板色(柄)メタリックブルー塗装厚さ(mm)0.4(ブレード)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85508694215073寸
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85508703215144寸
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
85508719215215寸
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
85508728215386寸
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
85508737215457寸
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85508746215528寸
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85508719
2023-11-09
用途: パテ塗り
製造業

今まで使っていた5寸よりかなり使いやすく大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする