曜日別特売

1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット)

1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット) - エイポック

レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。

使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855087641200G-2USB-1有線USBレーザーUPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、JAN-8、JAN-13、Codabar(NW-7)、Code39、Code93、Trioptic、Code32、Code128、GS1-128、Code11、Interleaved2of、5、Matrix2of5、NEC2of5、Straight2of5 Industrial、Straight2of5 IATA、MSI、Plessey、GS1 DataBar、(Omnidirectional、Omnidirectional Stacked、Limited、Expanded、Expanded、Stacked)125(ケーブル含まず)ブラック0.0881.5m(コンクリート上に30回落下させた後、正常動作)6618097
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする