曜日別特売

2次元バーコードリーダー

2次元バーコードリーダー - エイポック

2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。

仕様PCS:0.3以上付属品かんたんガイド、USBケーブル外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68湿度(%RH)5~95(非結露)入力電圧(V)DC5±5%光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm)照明周囲照明:0~100000Lux電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外)USBケーブル(m)1.8衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作EMI規格FCC Part15 Class B,CE動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85508773AC-2D202K2B有線USB HIDキーボードインターフェース、USBシリアル(USBバーチャルCOM)【バーコード】Codabar (NW7), Code 11, Code 128,Code 39 ,Code 32(PARAF), Code 93 and 93i,EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, UPC-A, UPC E,UPC-A/EAN-13 with Extended coupon Code, Coupon GS1,Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5(Straight 2 of 5 Industrial),IATA Code 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,GS1 データバー (標準型,限定型,拡張型), EAN-UCC Emulation、【2次元バーコード】Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417,GS1合成シンボル QR Code , Data Matrix,A MaxiCode, ztec Code, Chinese Sensible(Han Xin) code、【郵便コード】JapanesePost(日本の郵便カスタマバーコード),他125(ケーブル含まず)
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする