曜日別特売

ワイヤレス2次元バーコードリーダーセット

ワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセット - エイポック

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。

仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ湿度(%RH)0~95(非結露)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)防塵・防滴IP54衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒保管温度(℃)-40~60受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pixBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85508798AC-2D601W-Sワイヤレス、有線USB、Bluetooth無線【バーコード】Codabar (NW7)、 Code 11、 Code 128、Code 39 、Code 32(PARAF)、 Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 UPC-A、 UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended coupon Code、 Coupon GS1、Interleaved 2 of 5、 Code 2 of 5(Straight 2 of 5 Industrial)、IATA Code 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 データバー (標準型、限定型、拡張型)、 EAN-UCC Emulation、【2次元バーコード】Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417、GS1合成シンボル QR Code 、 Data Matrix、A MaxiCode、 ztec Code、 Chinese Sensible(Han Xin) code、【郵便コード】JapanesePost(日本の郵便カスタマバーコード)、各国郵便コードリチウムポリマーバッテリ(内蔵) 3.7V 1100mAh、USBポートで充電87(バッテリ含まず)
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする