曜日別特売

CCDタッチバーコードリーダー(USB)

CCDタッチバーコードリーダー(USB) - エイポック

スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。

仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加)付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です)使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)159.2入力電圧(V)DC5±5%光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm)消費電流(mA)動作時90(待機時27~15)保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外)防塵・防滴IP41使用周囲照度(Lx)96000EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B読み取り速度100スキャン/秒プロセッサー32bit受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85508807AC-890有線USB キーボードインターフェース(USB HID、USBバーチャルCOM)、USB version 2.0CCD(タッチ読取)UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、JAN-8、JAN-13、Codabar(NW-7)、Code 39、Code 93、Code 128、GS1-128、Code 11、Interleaved2of5、Matrix2of5、Industrial2of5、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、GS1 DataBar、(Omnidirectional、Omnidirectional Stacked、Limited、Expanded、Expanded、Stacked)60(ケーブル含まず)0.11.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作(外観損傷除く)59.930.82
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする