曜日別特売

ワイヤレスバーコードリーダーセット

ワイヤレスバーコードリーダーセット - エイポック

小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。

仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ使用温度範囲(℃)-10~40機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)消費電流(mA)90メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCIプロセッサー32bits CPU受光素子CCDリニアイメージセンサーBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85508825CM-520W1-Sワイヤレス、有線USB、BluetoothCCD(離し読取)UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、JAN-8、JAN-13、Codabar(NW-7)、Code 39、Code 93、Code 128、GS1-128、Code 11、Interleaved2of5、Matrix2of5、Industrial2of5、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、GS1 DataBar、(Omnidirectional、Omnidirectional Stacked、Limited、Expanded、Expanded、Stacked)リチウムポリマーバッテリ(内蔵) 3.7V 420mAh、USBポートで充電75(バッテリ含む)0.1(Code39、シンボルコントラスト0.9以上)408917.5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする